ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 2.4mm, 収縮後 1.2mm
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
2.4
シュリンク径(Φmm)
1.2
スリーブ長(m)
5
内容量
1リール(5m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290787
532-00001
TF21
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290778
901-10194
TCN20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください