ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m
スリーブ径(Φmm)
24
シュリンク径(Φmm)
8
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(m)
3
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(3m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
接着面
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290814
308-12403
クリア
あり
HIS-A
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290839
901-10151
緑/黄
-
HIS-3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290848
308-32400
黒
-
HIS-3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290823
901-10150
青
-
HIS-3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください