ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 30mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1m
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
30
シュリンク径(Φmm)
8
スリーブ長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290893
901-10202
MU47
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290918
323-50300
TREDUX-HA47
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290909
323-20300
MU47
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください