ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 3mm, 収縮後 1mm
スリーブ径(Φmm)
3
シュリンク径(Φmm)
1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
3:1
スリーブ長(mm)
200
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
シリーズ
HIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48290945
308-30311
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290954
308-30312
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290963
308-30313
グレー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48290979
308-30314
茶
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48290988
308-30316
緑/黄
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください