ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
4.8
シュリンク径(Φmm)
2.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
スリーブ長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291033
HIS-PACK-4,8/2,4
1箱(10m)
HIS-PACK
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291049
901-10193
1リール(5m)
TCN20
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291058
532-00000
1リール(5m)
TF21
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください