ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 40mm, 収縮後 12mm
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
40
シュリンク径(Φmm)
12
スリーブ長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
収縮率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291067
901-10204
MU47
4:1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291076
TREDUX MA47 - 40/12
TREDUX-MA47
3:1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください