ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 50mm, 収縮後 16mm
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
4:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
50
シュリンク径(Φmm)
16
スリーブ長(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291119
901-10203
MU47
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291128
169-55100
MA47
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291137
323-50500
TREDUX-MA47
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください