ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm
スリーブ径(Φmm)
6.4
シュリンク径(Φmm)
3.2
色
黒
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
収縮率
2:1
スリーブ長(m)
5
材質
架橋ポリオレフィン
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291146
HIS-PACK-6,4/3,2
1箱(5m)
HIS-PACK
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291155
901-10197
1リール(5m)
TCN20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48291164
169-55220
1リール(5m)
TF21
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください