ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm
材質
架橋ポリオレフィン
シリーズ
HIS-3 BAG
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)
200
スリーブ径(Φmm)
6
シュリンク径(Φmm)
2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291198
308-30613
グレー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48291207
308-30611
赤
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291216
308-30612
青
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291225
308-30615
クリア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291234
308-30614
茶
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください