仕様UL224 VW1、BMW MV2307、NFF 00-608、CSA. TF21熱収縮チューブ. TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性材質架橋ポリオレフィン色黒シリーズTF21難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8スリーブ長(m)5内容量1リール(5m)