ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 12mm, 収縮後 2.41mm, スリーブ長さ 1.22m
スリーブ径(Φmm)
12
シュリンク径(Φmm)
2.41
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
4:1
スリーブ長(m)
65
難燃性
あり
シリーズ
TG40
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291584
317-00039
クリア
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291593
317-00036
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください