ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m
スリーブ径(Φmm)
6
シュリンク径(Φmm)
1.27
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
接着面
あり
収縮率
4:1
スリーブ長(m)
1.22
難燃性
あり
シリーズ
TG40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48291663
317-00037
クリア
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291679
317-00034
黒
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください