曜日別特売

HellermannTyton 熱収縮パーツ

HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内径(Φmm)
シュリンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48291733901-10365ライトアングルケーブルブーツ(プライマリ)30、(セカンダリ)30(プライマリ)15.5、(二次)6
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291749901-10366ライトアングルケーブルブーツ(プライマリ)36、(セカンダリ)36(プライマリ)22.5、(二次)8.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291767901-10369ライトアングルケーブルブーツ(プライマリ)24、(セカンダリ)24(プライマリ)10.5、(二次)6
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291785901-10277ストレートケーブルブーツ(プライマリ)31、(セカンダリ)31(プライマリ)18、(二次)7
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291794901-10278ストレートケーブルブーツ(プライマリ)25、(セカンダリ)9(プライマリ)14、(二次)3.5
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291819901-10379ストレートケーブルブーツ(プライマリ)30、(セカンダリ)30(プライマリ)14、(二次)6
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291828401-54880ストレートケーブルブーツ(プライマリ)30、(セカンダリ)30(プライマリ)14、(二次)6
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291837401-56780ストレートケーブルブーツ(プライマリ)36、(セカンダリ)36(プライマリ)22.5、(二次)8.5
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291846401-55880ストレートケーブルブーツ(プライマリ)31、(セカンダリ)31(プライマリ)18、(二次)7
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291855901-10383ストレートケーブルブーツ(プライマリ)25、(セカンダリ)9(プライマリ)14、(二次)3.5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291864401-56880ストレートケーブルブーツ(プライマリ)36、(セカンダリ)36(プライマリ)22.5、(二次)8.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291873401-57780ストレートケーブルブーツ(プライマリ)43、(セカンダリ)43(プライマリ)28、(二次)10
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291889401-57980ストレートケーブルブーツ(プライマリ)43、(セカンダリ)43(プライマリ)28、(二次)10
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291907518-05025ストレートケーブルブーツ(プライマリ)24、(セカンダリ)24(プライマリ)10.5、(二次)6
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48291758901-10367ライトアングルケーブルブーツ(プライマリ)31、(セカンダリ)31(プライマリ)18、(二次)7
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
48291776901-10370ライトアングルケーブルブーツ(プライマリ)43、(セカンダリ)43(プライマリ)28.5、(二次)10
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
48291803401-52780ストレートケーブルブーツ(プライマリ)24、(セカンダリ)24(プライマリ)10.5、(二次)6
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48291898518-06253ストレートケーブルブーツ(プライマリ)43、(セカンダリ)43(プライマリ)28、(二次)10
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする