ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ
タイプ
グロメットストリップ
材質
ナイロン
色
ナチュラル
長さ(m)
(ファンニングストリップ)25
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+95
シリーズ
Flexiform
仕様
FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(25m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネル厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48292616
251-21109
(最大)1.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48292625
G51NB
(最大)2.4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48292634
G51NC
(最大)3.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48292643
251-21409
(最大)5.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください