ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン
仕様
FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
タイプ
グロメットストリップ
長さ(m)
(ファンニングストリップ)25
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
(最大)1.5
内容量
1リール(25m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48292659
G51PA
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください