ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮ケーブルマーカー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ケーブル径(Φmm)
色
長さ(m)
動作温度(℃)
使用温度範囲(℃)
燃焼挙動
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48294436
TLFX95 WE
1リール(18m)
架橋ポリオレフィン
(最小)4.8、(最大)9.5
白
18
(Min)-55、(Max)+105
-
ハロゲンフリー
TLFX
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48294366
553-33950
1リール(10m)
架橋ポリオレフィン
(最小)13、(最大)39
黄
10
(Min)-55、(Max)+135
-55→+135
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48294375
553-33951
1リール(10m)
架橋ポリオレフィン
(最小)13、(最大)39
白
10
(Min)-55、(Max)+135
-55→+135
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48294427
554-50900
1リール(10m)
架橋ポリオレフィン
(最小)25.4、(最大)50.8
白
10
(Min)-55、(Max)+105
-55→+105
ハロゲンフリー
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48294445
TLFX127YW
1リール(18m)
架橋ポリオレフィン
(最小)6.4、(最大)12.7
黄
18
(Min)-55、(Max)+105
-
ハロゲンフリー
TLFX
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48294454
TLFX190YW
1リール(15m)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください