曜日別特売

HellermannTyton ケーブルマーカキット

HellermannTyton ケーブルマーカキット - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカキット - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意材質ナイロン 66(マーカー)様々な色RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性レジェンド0→9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
ケーブル径(Φmm)
ケーブル径レンジ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48294637561-00400WICO(最小)0.8、(最大)2.20.8→2.2
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48294646561-01400WIC1(最小)2、(最大)2.82→2.8
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48294655561-02400WIC(最小)2.8、(最大)3.82.8→3.8
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48294664561-03400WIC(最小)4.3、(最大)5.34.3→5.3
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする