HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67

HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 - HENSEL
材質(本体)ポリカーボネートIP等級IP66/67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48300054KF0400G104104707グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300063KF0600G130130778グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300079KF1000G1801307712グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300088KF1600G2101559212グレー
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300097KF2500G25520511212グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300106KF3500G29522512212グレー
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300115KF5000G35525512212グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300124KF0200G9393627グレー
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300133KF0400B104104707
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300149KF0600B130130778
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300158KF1000B1801307712
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300167KF1600B2101559212
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300185KF3500B29522512212
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300194KF5000B35525512212
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300203KF0200B9393627
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300176KF2500B25520511212
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする