BELDEN
HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY
仕様
Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。
材質(シース)
(外側)PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
HDMI
許容電圧(V)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48302653
HDE010MB
10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48302669
HDE015MB
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48302678
HDE020MB
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48302687
HDE005MB
5
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください