曜日別特売

Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac

Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac - Hinode Electric Co Ltd

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性

仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
注意
CCC認証品として使用する場合は、この定格でご使用ください。UL認証もしくは規格無で使用の場合は定格電圧AC660V-100kA DC660V(L/R10ms)-100kAです。
全10種類を絞り込む
定格電流(A)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48303107660GH-100ULTC1袋(5個)100
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48303116660GH-160ULTC1個160
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
48303159660GH-315ULTC1個315
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48303177660GH-40ULTC1袋(5個)40
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48303186660GH-63ULTC1袋(5個)63
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48303195660GH-80ULTC1袋(5個)80
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48303125660GH-20ULTC1袋(5個)20
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48303134660GH-250ULTC1個250
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48303168660GH-32ULTC1袋(5個)32
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48303143660GH-25ULTC1袋(5個)25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする