ヒルシュマン
Hirschmann, ロボットケーブル
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
200
500
コンタクト数
(コネクタA)3
(コネクタA)4
コネクタA
ストレートM8
ストレートM12
内容量
1個
1袋(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
コンタクト数
断面積(mm
2
)
コネクタA
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48305916
932916206
1個
500
(コネクタA)4
0.34
ストレートM12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305934
933039100
1個
200
(コネクタA)4
0.34
ストレートM12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305943
933146001
1個
500
(コネクタA)3
0.25
ストレートM8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48305907
932916206
1袋(100個)
200
(コネクタA)4
0.34
ストレートM12
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48305925
933 383-100
1個
500
(コネクタA)3
0.25
ストレートM8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
48305959
933147001
1個
500
(コネクタA)4
0.25
ストレートM8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください