曜日別特売

Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール

Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール - Hongfa(ホンファ)
取付方式DIN Rail内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483082441RM-12-16A-3-17676×15.8×6565
オープン
2,100
2,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
483082531RM-24-16A-3SPDT17676×15.8×6565
オープン
2,040
2,244(税込)
7日以内出荷
返品不可
483082691RM-24A-16A-3--7676×15.8×6565
オープン
2,350
2,585(税込)
7日以内出荷
返品不可
483082782RM-12-3DPDT-7575×15.8×5252
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
483082872RM-24-3--7575×15.8×5252
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
483082962RM-24A-3--7575×15.8×5252
オープン
2,280
2,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083051RMTFL-12-3-17676×15.8×7676
オープン
2,830
3,113(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083141RMTFL-24-3SPDT17676×15.8×7676
オープン
2,750
3,025(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083392RMTFL-12-3DPDT-7676×15.8×7676
オープン
2,850
3,135(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083482RMTFL-24-3-27676×15.8×7676
オープン
2,840
3,124(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083572RMTFL-24A-3-27676×15.8×7676
オープン
2,100
2,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083664RM-12-5--7575×27.2×8282
オープン
1,820
2,002(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083754RM-24-54PDT47575×27.2×8282
オープン
2,650
2,915(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083844RM-24A-54PDT-7575×27.2×8282
オープン
2,510
2,761(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830839341F-1Z-C1-1-24--88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
2,430
2,673(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830841841F-1Z-C1-1-12CO-88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
2,180
2,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830842741F-1Z-C1-5-24VDC--88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
2,260
2,486(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830843641F-1Z-C1-4-240--88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
3,110
3,421(税込)
7日以内出荷
返品不可
4830844541F-1Z-C1-5-12VDCCO-88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
2,250
2,475(税込)
7日以内出荷
返品不可
483083231RMTFL-24A-3-17676×15.8×7676
オープン
取扱い終了
返品不可
4830840941F-1Z-C1-3-125CO-88.376.4×6.3×88.376.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする