曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 10 A プラグイン

Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 2c接点 10 A プラグイン - Hongfa(ホンファ)
接点構成2c仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×35.5×55.3コイル定格電圧(V)DC120高さ(mm)55.3取付方式プラグイン奥行(mm)35.5保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)コイル抵抗(Ω)1.6k接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48308515HF10FH120D2ZDT
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする