曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc DPNO 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPST極数2種別トレー式長さ(mm)29寸法(mm)29×13×26.3コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)26.3質量(g)約18取付方式基板実装奥行(mm)13保護構造フラックスタイトシリーズHF140FF端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)275コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)10最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5最大スイッチング電源(AC kVA)2.5最大スイッチング電源(DC W)240コイル電力(mW)530耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48308637HF140FF/012-2HTF1セット(50個)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308646HF140FF/012-2HTF1袋(2個)
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする