Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48308673
HF118F/012-1HS1T(136)
1袋(5個)
1a
1
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308698
HF14FF/012-1HTF
1セット(50個)
1a
1
29
29×13×26
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308716
HF14FF/012-1HTF
1袋(2個)
1a
-
29
29×13×26
26
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
48308768
HF33F/012-HSL3F
1箱(100個)
1a
-
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308777
HF33F/012-HSL3F
1袋(5個)
1a
-
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308795
HF46F-G/012-HS1F(610)
1袋(5個)
1a
-
20.5
20.5×7×15.3
15.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308664
HF118F/012-1HS1T(136)
1セット(20個)
1a
-
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
48308689
HF14FF/012-1HSTF
1セット(50個)
1a
-
29
29×13×26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
48308707
HF14FF/012-1HSTF
1袋(2個)
1a
-
29
29×13×26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
48308725
HF163F-L/12-HL1T
1セット(40個)
SPNO
-
24
24×10×18.8
18.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48308734
HF163F-L/12-HL2T
1セット(40個)
1a
1
24
24×10×18.8
18.8
オープン
取扱い終了
返品不可
48308743
HF163F-L/12-HL1T
1袋(2個)
SPNO
1
24
24×10×18.8
18.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48308759
HF163F-L/12-HL2T
1袋(2個)
1a
-
24
24×10×18.8
18.8
オープン
取扱い終了
返品不可
48308786
HF46F-G/012-HS1F(610)
1箱(150個)
1a
-
20.5
20.5×7×15.3
15.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください