Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 16 A 基板実装
接点構成
1a
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
15.7
取付方式
プリント基板
奥行(mm)
12.7
保護構造
フラックスタイト
端子形状
PCB
接点最大許容電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
16
最大スイッチング電圧(AC V)
440
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
接点最大許容電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48308883
HF115F-I/012-1H3AF(610)
1セット(50個)
1
AC440/DC300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308899
HF115F-I/012-1H3AF(610)
1袋(2個)
1
AC440/DC300
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308908
HF115F-S/12-HF
1セット(50個)
-
AC440
オープン
取扱い終了
返品不可
48308917
HF115F-S/12-HF
1個
-
AC440
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください