Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 20 A 基板実装
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC12
取付方式
プリント基板
端子形状
PCB
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
20
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48308944
HF115F-L/12-H3L1TF(610)
1個
1
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308953
HF115F-L/12-H3L2TF(610)
1個
1
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308978
HF14FW/012-HPTF
1セット(50個)
1
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308996
HF14FW/012-HPTF
1袋(2個)
-
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48308926
HF115F-L/12-H3L1TF(610)
1セット(50個)
-
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48308935
HF115F-L/12-H3L2TF(610)
1セット(50個)
1
29
29×12.7×15.7
15.7
12.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48309005
HF152FD/012-1HTF(335)
1セット(50個)
-
21.2
21.2×16×20.6
20.6
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48309014
HF152FD/012-1HTF(335)
1袋(5個)
-
21.2
21.2×16×20.6
20.6
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48308969
HF14FW/012-HSPTF
1セット(50個)
-
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
48308987
HF14FW/012-HSPTF
1袋(2個)
-
29
29×13×26.5
26.5
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください