接点構成1a長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクト分類(リレースイッチ)ノンラッチリレーコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A内容量1個