曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPDT極数2種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48309486HF140FF/012-2ZTF1セット(50個)29×13×26.326.3約1813フラックスタイト
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309504HF140FF/012-2ZTF1袋(2個)29×13×26.326.3約1813フラックスタイト
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
48309495HF140FF/012-2ZSTF1袋(2個)29×13×26.326.3約1813プラスチックシール
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48309459HF115FK/12-2Z4T(610)1セット(50個)29×12.7×15.715.7約1312.7フラックスタイト
オープン
取扱い終了
返品不可
48309468HF115FK/12-2Z4T(610)1袋(5個)29×12.7×15.715.7約1312.7フラックスタイト
オープン
取扱い終了
返品不可
48309477HF140FF/012-2ZSTF1セット(50個)29×13×26.326.3約1813プラスチックシール
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする