Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 2 A 表面実装
接点構成
DPDT
極数
2
種別
チューブ式
保護構造
プラスチックシール
端子形状
DIP、SMT
湿度(%RH)
5~85
寿命
1×10
8
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
1028
コイル電圧(V)
12(DC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
100000回
動作機能
非ラッチング式
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
リレースイッチ
分類:サブミニチュアシグナルリレー
コイル電力(mW)
140
最大スイッチング電源(AC VA)
62.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48309583
HFD4/012-S
1セット(50個)
10
10×6.5×5.65
5.65
約0.8
表面実装
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309599
HFD4/012-S
1袋(2個)
10
10×6.5×5.65
5.65
約0.8
表面実装
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309565
HFD31/12-S
1セット(40個)
14
14×9×5.4
5.4
約1.8
基板実装
オープン
¥
17,320
¥
19,052
(税込)
取扱停止中
返品不可
48309574
HFD31/12-S
1袋(5個)
14
14×9×5.4
5.4
約1.8
基板実装
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください