曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 4 A 表面実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPDT長さ(mm)15奥行(mm)7.5コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48309766HFD3-V/12-S1セット(40個)215×7.5×99
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309775HFD3-V/12-S1袋(5個)-15×7.5×99
オープン
3,040
3,344(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309748HFD3/012-S1セット(40個)215×7.5×8.58.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48309757HFD3/012-S1袋(5個)-15×7.5×8.58.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする