Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac SPNO 30 A フランジ取り付け
接点構成
1a
長さ(mm)
68
コイル定格電圧(V)
AC230
取付方式
フランジ取付
奥行(mm)
32.9
保護構造
ダストカバー
端子形状
PCB、クイックコネクト、ねじ
コイル抵抗(Ω)
20.8k
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
ネジ
最大スイッチング電圧(AC V)
277
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48309863
HF116F-1/230AF-1HTFW
-
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48309879
HF116F-3/230AF-1HTFW
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください