接点構成1c長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)13.49k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+60動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)内容量1個