Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48310116
HF14FF/024-1HTF
1セット(50個)
1a
1
29
29×13×26
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310177
HF163F-L/24-HL2T
1袋(2個)
1a
-
24
24×10×18.8
18.8
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310195
HF33F/024-HSL3F
1袋(5個)
1a
-
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310213
HF46F-G/024-HS1F(610)
1袋(5個)
1a
1
20.5
20.5×7×15.3
15.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310125
HF14FF/024-1HTF
1袋(2個)
1a
-
29
29×13×26
26
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310143
HF163F-L/24-HL1T
1セット(40個)
1a
1
24
24×10×18.8
18.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310159
HF163F-L/24-HL2T
1セット(40個)
1a
-
24
24×10×18.8
18.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310168
HF163F-L/24-HL1T
1袋(2個)
1a
-
24
24×10×18.8
18.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310186
HF33F/024-HSL3F
1箱(100個)
1a
1
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310204
HF46F-G/024-HS1F(610)
1箱(150個)
1a
1
20.5
20.5×7×15.3
15.3
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48310089
HF118F/024-1HS1T(136)
1セット(20個)
SPNO
-
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48310098
HF118F/024-1HS1T(136)
1袋(5個)
SPNO
-
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48310107
HF14FF/024-1HSTF
1セット(50個)
1a
1
29
29×13×26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
48310134
HF14FF/024-1HSTF
1袋(2個)
1a
1
29
29×13×26
26
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください