Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 15 A 基板実装
接点構成
1a
長さ(mm)
19
寸法(mm)
19×15.2×15.5
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
15.5
取付方式
プリント基板
奥行(mm)
15.2
保護構造
フラックスタイト
端子形状
PCB
接点最大許容電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
15
最大スイッチング電流(DC A)
15
最大スイッチング電圧(AC V)
277
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
接点最大許容電圧(V)
動作機能
最大スイッチング電圧(DC V)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48310274
HF3FA/024-HTF
1袋(5個)
1
AC277/DC28
非ラッチング式
28
AC277V 10A/DC28V 10A
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310283
HF3F-L/24-1HL1T(610)
1箱(100個)
1
AC277/DC30
1巻線ラッチング形
30
AC277V 10A/DC30V 10A
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310299
HF3F-L/24-1HL1T(610)
1袋(2個)
-
AC277/DC30
1巻線ラッチング形
30
AC277V 10A/DC30V 10A
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310265
HF3FA/024-HTF
1箱(100個)
-
AC277/DC28
非ラッチング式
28
AC277V 10A/DC28V 10A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください