曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1aコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48310344HF115F-L/24-H3L1TF(610)1セット(50個)-2929×12.7×15.715.712.7
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310369HF115F-L/24-H3L2TF(610)1個12929×12.7×15.715.712.7
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310378HF115F-L/24-H3L1TF(610)1個-2929×12.7×15.715.712.7
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310396HF14FW/024-HPTF1セット(50個)12929×13×26.526.513
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310405HF14FW/024-HSPTF1袋(2個)-2929×13×26.526.513
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310414HF14FW/024-HPTF1袋(2個)-2929×13×26.526.513
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310423HF152FD/024-1HTF(335)1セット(50個)121.221.2×16×20.620.616
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310439HF152FD/024-1HTF(335)1袋(5個)-21.221.2×16×20.620.616
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310353HF115F-L/24-H3L2TF(610)1セット(50個)-2929×12.7×15.715.712.7
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48310387HF14FW/024-HSPTF1セット(50個)12929×13×26.526.513
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする