Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付け
接点構成
1a
長さ(mm)
68
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
フランジ取付
奥行(mm)
32.9
保護構造
ダストカバー
端子形状
PCB、クイックコネクト、ねじ
コイル抵抗(Ω)
300
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55→+70
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
ネジ
最大スイッチング電圧(AC V)
277
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48310448
HF116F-1/024DF-1HTFW
68×32.9×36.2
36.2
AC240V 30A/AC277V 30A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310457
HF116F-3/024DF-1HTFW
68×32.9×51
51
AC250V 30A/AC277V 30A
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください