Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1c長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48310728HF115F-L/24-Z3L2TF(610)1セット(50個)129×12.7×15.715.712.7フラックスタイト
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310737HF115F-L/24-Z3L2TF(610)1個-29×12.7×15.715.712.7フラックスタイト
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310755HF14FW/024-ZPTF1セット(50個)129×13×26.526.513フラックスタイト
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310764HF14FW/024-ZPTF1袋(2個)129×13×26.526.513フラックスタイト
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310773HF14FW/024-ZSPTF1袋(2個)129×13×26.526.513プラスチックシール
オープン
800
880(税込)
取扱停止中
返品不可
48310746HF14FW/024-ZSPTF1セット(50個)-29×13×26.526.513プラスチックシール
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする