曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 6 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成SPDT極数1長さ(mm)28寸法(mm)28×5×15コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15質量(g)約5取付方式基板実装奥行(mm)5シリーズHF41F端子形状PCB湿度(%RH)5~85接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)3390コイル電圧(V)24(DC)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電圧(DC V)125最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)180コイル電力(mW)170耐振動(Hz)10~55 1mmDA接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
保護構造
寿命
アプリケーション
電気的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48310789HF41F-024-ZT1個-フラックスタイト10000000回産業用30000回
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310798HF41F/024-ZS1セット(100個)チューブ式プラスチックシール1×107--
オープン
45,650
50,215(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310807HF41F/024-ZS1袋(2個)チューブ式プラスチックシール1×107--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする