Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
長さ(mm)29ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10
全6種類を絞り込む
接点構成
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48310895HF140FF/024-2ZTF1袋(2個)2a-29×13×26.326.313
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310843HF115FK/24-2Z4T(610)1セット(50個)2c-29×12.7×15.715.712.7
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48310859HF115FK/24-2Z4T(610)1袋(5個)2c-29×12.7×15.715.712.7
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
48310877HF140FF/024-2ZTF1セット(50個)2a-29×13×26.326.313
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48310868HF140FF/024-2ZSTF1セット(50個)DPDT-29×13×26.326.313
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48310886HF140FF/024-2ZSTF1袋(2個)DPDT229×13×26.326.313
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする