Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装
接点構成
DPDT
コイル抵抗(Ω)
2.88k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48310965
HFD31/24-S
1セット(40個)
2
14
14×9×5.4
5.4
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310974
HFD31/24-S
1袋(5個)
-
14
14×9×5.4
5.4
9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310999
HFD4/024-S
1袋(2個)
-
10
10×6.5×5.65
5.65
6.5
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48310983
HFD4/024-S
1セット(50個)
-
10
10×6.5×5.65
5.65
6.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください