Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 3 A 基板実装
接点構成
DPDT
長さ(mm)
20.2
寸法(mm)
20.2×10.2×10.6
高さ(mm)
10.6
奥行(mm)
10.2
コイル抵抗(Ω)
3.84k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
3
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311008
HFD2/024-S-D
1セット(25個)
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311017
HFD2/024-S-D
1袋(2個)
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください