Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け

Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付け - Hongfa(ホンファ)
接点構成2c極数1長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311026HF92F-024D-2C21S
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする