曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc, 2c接点 4 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成DPDT極数2種別チューブ式長さ(mm)15寸法(mm)15×7.5×9高さ(mm)9質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシールシリーズHFD3端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85寿命1×108接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)64.3コイル電圧(V)3(DC)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac)リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(DC W)90コイル電力(mW)140最大スイッチング電源(AC VA)62.5耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311209HFD3/0031セット(40個)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311218HFD3/0031袋(5個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする