Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1c長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)2.56k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311263HF165FD/048-ZY1TF
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする