Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 10 A 基板実装
接点構成
SPST
極数
1
コイル定格電圧(V)
DC5
取付方式
基板実装
端子形状
PCB
湿度(%RH)
5~85
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
5(DC)
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
10
最大スイッチング電流(AC A)
10
最大スイッチング電流(DC A)
10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311333
HF118F/005-1HS5T(136)
1セット(20個)
チューブ式
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
約8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311349
HF118F/005-1HS5T(136)
1袋(5個)
チューブ式
28.5
28.5×10.1×12.5
12.5
約8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311403
HF33F/005-HSL3F
1袋(5個)
-
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
約7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311358
HF14FF/005-1HSTF
1セット(50個)
トレー式
29
29×13×26
26
約18
オープン
取扱い終了
返品不可
48311367
HF14FF/005-1HTF
1セット(50個)
トレー式
29
29×13×26
26
約18
オープン
取扱い終了
返品不可
48311376
HF14FF/005-1HSTF
1袋(2個)
トレー式
29
29×13×26
26
約18
オープン
取扱い終了
返品不可
48311385
HF14FF/005-1HTF
1袋(2個)
トレー式
29
29×13×26
26
約18
オープン
取扱い終了
返品不可
48311394
HF33F/005-HSL3F
1箱(100個)
-
20.5
20.5×10.2×15.3
15.3
約7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください