Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 5 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
(1件のレビュー)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
接点構成
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311638HF46F/005-HS1F(610)1箱(150個)SPST1
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
この画像は商品カテゴリーのイメージになります48311647HF46F/005-HS1F(610)1袋(5個)SPST1
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311665HF49FD/005-1H11TF1袋(2個)SPST1
オープン
1,160
1,276(税込)
取扱停止中
返品不可
48311656HF49FD/005-1H11TF1セット(100個)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311647
2023-10-13
用途: エアコン屋外機の修理

画像の物と色・表記が少し違う商品が届きましたが。使用には問題なかったです。あくまでも参考画像で仕様は自分で確認ですが、対応も良く、値段も安くモノタロウさんからの購入という事で安心して注文できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする