曜日別特売

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A (NO), 5 A (NC) 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1c長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイトシリーズHF3FA端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC)接点最大許容電流(A)10/5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC)最大スイッチング電圧(AC V)250、277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311726HF3FA/005-ZTF1袋(5個)-
オープン
1,580
1,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311717HF3FA/005-ZTF1箱(100個)1
オープン
23,630
25,993(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする