Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装 - Hongfa(ホンファ)
接点構成1cコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311787HF3F-L/5-1ZL2T(610)1袋(2個)11919×15.2×15.515.515.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311735HF14FF/005-1ZSTF1セット(50個)-2929×13×262613
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48311753HF14FF/005-1ZSTF1袋(2個)-2929×13×262613
オープン
1,050
1,155(税込)
取扱停止中
返品不可
48311769HF14FF/005-1ZTF1袋(2個)-2929×13×262613
オープン
1,210
1,331(税込)
取扱停止中
返品不可
48311778HF3F-L/5-1ZL1T(610)1袋(2個)-1919×15.2×15.515.515.2
オープン
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48311744HF14FF/005-1ZTF1セット(50個)-2929×13×262613
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする