Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 20 A 基板実装
接点構成
1c
長さ(mm)
29
コイル定格電圧(V)
DC5
取付方式
プリント基板
端子形状
PCB
接点最大許容電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
20
最大スイッチング電流(DC A)
20
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
極数
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311866
HF115F-L/5-Z3L2TF(610)
1セット(50個)
1
29×12.7×15.7
15.7
12.7
フラックスタイト
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311875
HF115F-L/5-Z3L1TF(610)
1個
-
29×12.7×15.7
15.7
12.7
フラックスタイト
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311884
HF115F-L/5-Z3L2TF(610)
1個
1
29×12.7×15.7
15.7
12.7
フラックスタイト
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311909
HF14FW/005-ZPTF
1セット(50個)
1
29×13×26.5
26.5
13
フラックスタイト
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311918
HF14FW/005-ZSPTF
1袋(2個)
-
29×13×26.5
26.5
13
プラスチックシール
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311927
HF14FW/005-ZPTF
1袋(2個)
1
29×13×26.5
26.5
13
フラックスタイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48311857
HF115F-L/5-Z3L1TF(610)
1セット(50個)
1
29×12.7×15.7
15.7
12.7
フラックスタイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48311893
HF14FW/005-ZSPTF
1セット(50個)
-
29×13×26.5
26.5
13
プラスチックシール
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください